カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- HAKKO(白光)(2)
- JTC(7)
- MAZDA(マツダ)(22)
- RS PRO(10)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(22)
- Winwell(2)
- イマオコーポレーション(2)
- オンダ製作所(31)
- コスモスビード(2)
- ノーブランド(2)
- ホンダ(7)
- マキタ(2)
- マンヨーツール(4)
- ミニター(2)
- リンナイ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a1613」の検索結果
特価
関連キーワード








ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981巻8日以内出荷クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用しています。優れた耐水性です。トラスコ品番577-0900材質ポリオレフィン(PAO)色クリアホワイト使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH)最小曲げ半径(mm)66使用流体空気、水(条件あり)、その他薬品(条件あり)外径(mm)16内径(mm)13使用真空圧力(kPa)-100最小取付半径(mm)120
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら