カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ステンレス アイプレート
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481袋5日以内出荷H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
味覚探訪(韓国)プルコギ&ジンギスカン
和平フレイズ¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷韓国の人気料理プルコギはもちろん。ジンギスカンもおいしく調理できます。本体とプレートは取り外し可能です。溝がついているので余分な脂を落としヘルシーに調理することができます。油受けはお手入れしやすいホーロー製。材質本体:アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂加工(ケマーズ/一般ふっ素)寸法(mm)約340×295×60質量(g)850
はんだ吸取器
HAKKO(白光)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F6205
椿本チエイン¥2,998税込¥3,2981リンク9日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチインチ系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)152.4リンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)12.2ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43リンク内幅W(mm)37.1ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら