カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- ANTEC(15)
- SHIFTUP(シフトアップ)(13)
- 地理情報開発(8)
- Xiaomi(6)
- 三菱ふそう(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- KITACO(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- マーシャル(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- コダック(1)
- スーパーツール(1)
- Canon(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ape4」の検索結果

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥549~税込¥604~1個当日出荷から112日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥549~税込¥604~1個4日以内出荷から14日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応