カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- MAZDA(マツダ)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- 扶桑精機(1)
- ニッタ(1)
- アイマーク(1)
- ニューマシン(1)
- H2C(1)
- 秋山産業(1)
- oneA(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- APEXEL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「apl6」の検索結果
特価

チューブフィッティングケミカル エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティング ケミカル継手
PISCO(ピスコ)¥639税込¥7031個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。禁油仕様。食品衛生法適合。トラスコ品番560-0005材質シールゴム:FKM、樹脂:PPS形状エルボ接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)12最高使用圧力(MPa)0.9(at0~20℃)適合ねじR1/8使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥439~税込¥483~1個4日以内出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
カラーキャップ
PISCO(ピスコ)¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。開放リングに取付けて配管を識別。複雑な配管作業を簡単に。開放リングが隣接するワンタッチ継手にも装着可能。