カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「apv6-e」の検索結果

チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥399税込¥4391個当日出荷から10日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンエルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥449税込¥4941個4日以内出荷から12日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ユニオンエルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカル継手
PISCO(ピスコ)¥429税込¥4721個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。幅広い分野のニーズに対応する、PPS樹脂継手。チューブの着脱がワンタッチ式のため、取付けが簡単。特殊仕様対応が可能。オール樹脂製のため、錆・金属イオンの心配不要。重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。禁油仕様。食品衛生法適合。最高使用圧力(MPa)0.9(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など