カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- StarTech.com(2)
- 矢崎総業(1)
- 三菱重工(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「av8b」の検索結果

真空レギュレータ プッシュロックタイプ
PISCO(ピスコ)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から11日以内出荷元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用最大吸込流量(L/min)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応