カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)

「av8r」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線バッテリー用)

    清和工業(22件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • FRONT AIRDAM SKIRT (G1) MAZDA(マツダ)

    FRONT AIRDAM SKIRT (G1)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • SIDE SILL PROTECTER MAZDA(マツダ)

    SIDE SILL PROTECTER

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • LAMP VESEL G15A-V7-225R08 MAZDA(マツダ)

    LAMP VESEL G15A-V7-225R08

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • MAD FLAP-RR MAZDA(マツダ)

    MAD FLAP-RR

    MAZDA(マツダ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
  • AIRO PARTS KIT (G1) G15A-V4-100R08 MAZDA(マツダ)

    AIRO PARTS KIT (G1) G15A-V4-100R08

    MAZDA(マツダ)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
  • REAR UNDER SKIRT (G1) MAZDA(マツダ)

    REAR UNDER SKIRT (G1)

    MAZDA(マツダ)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
  • MAD FLAP-FF MAZDA(マツダ)

    MAD FLAP-FF

    MAZDA(マツダ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    13,980税込15,378
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクシャフトスプロケットリムーバー&インサーター JTC

    クランクシャフトスプロケットリムーバー&インサーター

    JTC
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    VW AUDI用 タイミングチェーンスプロケットの脱着に使用します。
    主な適合純正品番T30122、MP3-607、40-105適合エンジン型式CBZA、CBZB、CBZC 1.2 TSIガソリンエンジン適合車種VW Golf 6(5K、AJ、517)、Golf Plus(5M、521)、Polo 5(6R、6C)、Jetta 6(162、163、AV)、Caddy 3(2K、2C)、Beetle(5C)、Touran(1T);AUDI A1(8X)、A3(8P);SEAT Altea(5P)、Leon(1P)、Ibiza 6(6J、6P)、Toledo 6(KG);SKODA Fabia 2(542、545)、Octavia 2(1Z)、Rapid(NH1、NH3)、Roomster(5J)、Yeti(5L)
  • マジコネ リヤモニター出力ハーネス Bullcon

    マジコネ リヤモニター出力ハーネス

    Bullcon
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    車の純正ナビからモニターを簡単追加 日産車をRCA接続等で簡単接続しモニター追加出来ます