カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(161)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(80)
  • SMC(19,288)
  • トヨタ(4,040)
  • ホンダ(3,728)
  • MAZDA(マツダ)(3,065)
  • ダイハツ(2,421)
  • KITO(キトー)(1,602)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,490)
  • スバル(1,385)
  • BIGM(丸山製作所)(1,213)
  • メディアカバーマーケット(961)
  • エスコ(947)
  • ニッサン(918)
  • CKD(819)
  • コガネイ(806)
  • 大阪魂(693)
  • New-Era(ニューエラー)(665)
  • 堀内機械(555)
  • 三木プーリ(457)
  • ParkerTAIYO(402)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ティー PISCO(ピスコ)

    ティー

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(50m)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    14,280税込15,708
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • ソフトナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    723税込795
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    26,138税込28,752
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • チューブ結束バンド PISCO(ピスコ)

    チューブ結束バンド

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブを挟み込むだけで結束可能機器 固定用の穴にて壁面等に固定可能。また固定用の穴が不要時には取外しも可能
  • ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(10m)

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • スパッタチューブ PISCO(ピスコ)

    スパッタチューブ

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    チューブ全長(m)20チューブ色ダークグレー最高使用圧力(MPa)1.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)使用流体空気、熱媒体油、水(条件有※)使用真空圧力(kPa)-100
  • クロスビイ PISCO(ピスコ)

    クロスビイ

    PISCO(ピスコ)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスビイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ソフトナイロンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ソフトナイロンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    長さ(m)100使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧
  • チューブフィッティングケミカル ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    749税込824
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ クロスB

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスビイ最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • SUS316締付継手 ティー PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    4,298税込4,728特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状ティー接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
  • ソフトポリオレフィンチューブ PISCO(ピスコ)

    ソフトポリオレフィンチューブ

    PISCO(ピスコ)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    クリアホワイト最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリオレフィン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水/柔軟性
  • チューブフィッティングEG ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ティー

    PISCO(ピスコ)
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ティー使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
  • 真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    879税込967
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
  • チューブフィッティング ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ティー

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    形状チーズトラスコ品番809-5578材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフレタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)25
  • ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    9,990税込10,989
    1袋(10個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
  • チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ティー使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー

    PISCO(ピスコ)
    1,490税込1,639
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)

    ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ

    PISCO(ピスコ)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
    流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)

    PISCO(ピスコ)
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    1,390税込1,529
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • チューブフィッティングスパッタ ティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ティー

    PISCO(ピスコ)
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    形状ティー使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
  • チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装
  • チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラ定流量 ストレート PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ定流量 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    形状ストレートタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ定流量 エルボ PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ定流量 エルボ

    PISCO(ピスコ)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様継手バーブ継手
  • 真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
  • 真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
  • 真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。
    用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
    外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    609税込670特価
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • 真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。