カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- StarTech.com(15)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- NACHI(不二越)(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- TRUSCO(7)
- 大阪魂(7)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- Acer(エイサー)(5)
- ATEN(5)
- 椿本チエイン(4)
- ノーブランド(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 河村電器産業(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- サンコーテクノ(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- 大喜多(2)
- ビックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「b1080」の検索結果
特価

SUS316締付継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から21日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
フッ素樹脂(FEP)チューブ 20m
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から9日以内出荷優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
フッ素樹脂(FEP)チューブ 50m
PISCO(ピスコ)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。長さ(m)50材質フッ素樹脂(FEP)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂(FEP)チューブ 100m
PISCO(ピスコ)¥99,986税込¥109,9851本当日出荷から4日以内出荷耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応