カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(91)
    • ボールバルブ(78)
    • 小型ボールバルブ(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
    • 方向制御ハンドバルブ(12)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(52)
  • 使用流体水(65)
  • 使用流体空気(85)
  • 使用流体薬品(3)
接続方式
  • その他(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(2)
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(10)
  • 黄銅(真鍮)(4)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(10)
ハンドル形状
  • T形(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.7(12)
  • 0~0.9(8)
  • 0.1~1.0(1)
  • 0.7(4)
  • 0.9(57)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
0~0.7・0~0.9・0.1~1.0・0.7・0.9・1・1.0
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(39)
  • KITZ(キッツ)(425)
  • 東洋バルヴ(177)
  • アサヒAV(50)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(169)
  • PACIFIC(9)
  • イノック(5)
  • TECH(19)
  • 岩崎製作所(19)
  • TIPTOP(65)
  • CKD(925)
  • BIGM(丸山製作所)(783)
  • ベン(527)
  • エスコ(489)
  • ダイキン工業(412)
  • コガネイ(322)
  • スバル(315)
  • ヨシタケ(262)
  • フロンケミカル(235)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「barubu」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
  • ボールバルブ 10シリーズ ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ ユニオン

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    形状ユニオン質量(g)13使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁

    PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。
    用途チューブとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
  • ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁

    PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
    形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チェンジバルブ PISCO(ピスコ)

    チェンジバルブ

    PISCO(ピスコ)(18件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ エルボB PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ エルボB

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ 10シリーズ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    質量(g)15使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。
    用途ハンドル操作の安定性向上形状ユニオンタイプ固定用ホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ PISCO(ピスコ)

    フットスイッチ

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
    形状フットスイッチ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用操作方式ピン式
  • ボールバルブ 10シリーズ エルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
  • スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ エルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
    質量(g)17使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)6
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD16適合チューブ外径ΦD26バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ 1ピースタイプ PISCO(ピスコ)

    ステンレスボールバルブ 1ピースタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。洗浄仕様です。(アルカリ性洗浄剤による洗浄を実施)
    材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレスボールバルブ1ピースタイプ(ワンタッチ継手付) PISCO(ピスコ)

    ステンレスボールバルブ1ピースタイプ(ワンタッチ継手付)

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。レデューストボアタイプです。スマートな配管を可能にする、SUS316製ワンタッチ継手を付属しました。
    材質(本体)ステンレス鋼バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
    形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6×4使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
    形状隔壁ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD28バルブ種類ボールバルブ
  • チューブフィッティング ハンドバルブ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング ハンドバルブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品
    トラスコ品番559-8364対象機種ミリサイズ:HV4-4、HV6-4、HV6-6、HV8-6、HV8-8、インチサイズ:HV5/32-5/32、HV3/16-3/16、HV1/4-5/32、HV1/4-3/16、HV1/4-1/4、HV5/16-1/4、HV5/16-5/16材質本体:POM形状ユニオンストレートタイプ固定用ホルダRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色ホワイト使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD11/4適合チューブ外径ΦD21/4
  • ボールバルブ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,690~税込¥1,859~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
    使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD110適合チューブ外径ΦD210
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD112適合チューブ外径ΦD212
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD6
  • ボールバルブ 違径ユニオン PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 違径ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。
    形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD8
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD10
  • ボールバルブ ミニシリーズ 隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ ミニシリーズ 隔壁ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
    形状隔壁ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
  • ボールバルブ PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
  • スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
    使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD28
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD26
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD10
  • ボールバルブSUS304 PISCO(ピスコ)

    ボールバルブSUS304

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD8
  • メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • ハンドバルブ ストレートA 2方弁 PISCO(ピスコ)

    ハンドバルブ ストレートA 2方弁

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。2方弁
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ)

    メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1個
    当日出荷
    スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
    形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式
  • ボールバルブ 60シリーズ ストレート PISCO(ピスコ)

    ボールバルブ 60シリーズ ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。(条件有)。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
    トラスコ品番809-5474材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:ステンレス、ロックピン:ステンレス、樹脂部品:PPS GF30%、シールゴム:NBR、ボールシールPTFE、開放リング:POM、ハンドル:POM接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応