ボールバルブ 60シリーズ ストレート
機器への空気圧入力を開閉します。
水を流すことができます。(条件有)
チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
- トラスコ品番
- 809-5474
- 材質
- 金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:ステンレス、ロックピン:ステンレス、樹脂部品:PPS GF30%、シールゴム:NBR、ボールシールPTFE、開放リング:POM、ハンドル:POM
- 接続口径
- R1/4
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(凍結なきこと)
- 使用圧力(MPa)
- 0.9
- 使用流体
- 空気、水(条件有)
- 適合チューブ外径D(Φmm)
- 12
- 使用真空圧力(kPa)
- -100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※負圧で使用される場合は、吸い込み側に真空用フィルターを取り付けてください。吸い込まれたゴミにより作動不良の原因となる可能性があります。商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ






















