カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BrightSign(12)
- サンワダイレクト(3)
- YAMAZEN(山善)(1)
- テック(TEC)(1)
- ワンダーキット(1)
- VERTEX STYLE(1)
- ITPROTECH(1)
- AXIAS(1)
- 高昇(1)
「brightsign」の検索結果

ミニマル継手 チューブクランプスリーブ
PISCO(ピスコ)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適形状チューブクランプスリーブタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100