カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 機構部品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ls425」の検索結果

薄鋼ステンネジナシパイプコン
日本シーム工業¥65,980税込¥72,5781箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをネジなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水
アルミ合金製スプリング蝶番
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から4日以内出荷アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。材質アルミニウム合金種類スプリング丁番仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハイレバーNo.42 シリンダー錠セット
GIKEN(川口技研)¥7,498税込¥8,2481セット3日以内出荷から6日以内出荷仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
固定集光 トラフ人感センサ付
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 集光タイプ 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個14日以内出荷不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-425LS
SMC¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)425作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
ミニマル継手 チューブクランプスリーブ
PISCO(ピスコ)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適形状チューブクランプスリーブタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-425Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ストローク(mm)425作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-4~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-42~)
SMC¥85,980税込¥94,5781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MW16~)
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M32
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C25G-4
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-42~)
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-42~)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLG1UN40
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D125
SMC¥49,980税込¥54,9781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B20-42~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-42~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40-4~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ (CDLM2L40-~)
SMC¥47,980税込¥52,7781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN32-425JZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷ストローク(mm)425作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら