カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- PFERD 馬印(2)
- PLANET Technology(4)
- アミッタリ(3)
- ミツヤ(1)
- 丸一鋼管(1)
- 倉茂電工(1)
- 富士電機(6)
- 富士電機機器制御(1)
「bx2-16」の検索結果

違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100