カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- CKD(17)
- DXアンテナ(4)
- HIOKI(日置電機)(5)
- M5Stack(4)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(174)
- STMicro(4)
- TDK(2)
- THK(2)
- エスコ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ギガ・セレクション(7)
- サンドビック(2)
- ダイヤトレンド(13)
- ナベヤ(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 日本ナインスター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-m6f」の検索結果
特価

チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥989税込¥1,0881個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷形状ブランチティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から16日以内出荷仕様標準仕様形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷形状ティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100