カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(233)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • 高島産業(54)
  • NTN(エヌティーエヌ)(25)
  • イスカル(22)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • CKD(14)
  • 岩田製作所(12)
  • 中央精機(12)
  • 旭精工(11)
  • ハーフェレ(11)
  • サンドビック(10)
  • ミニター(10)
  • ノーブランド(9)
  • 黒田精工(7)
  • タカギ(7)
  • THK(7)
  • TRUSCO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c320」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルストレート

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    4,526税込4,979
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 締付ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    849税込934
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気
  • ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルニップル

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途チューブとチューブの接続
  • ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマル違径ニップル

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途チューブとチューブの接続形状違径ニップル材質/仕上黄銅/ニッケルメッキタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルティー

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ティータイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状締付ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    5,498税込6,048
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から28日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕用

    PISCO(ピスコ)
    7,598税込8,358
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ