カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管用ワンタッチ管継手(1)
絞り込み
形状

ストレート(1)
適合チューブ外径
- 5/8(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- M5(1)
- M6(1)
使用流体
水(1)
空気(1)
ねじの種類
- M(1)
- R(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ニッタ(15)
- 潤工社(1)
- TRUSCO(2)
- フジトク(1)
「c4n6×4pt1/8」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100