カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l4n6×4pt1/8」の検索結果

クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
ニッタ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色
ニッタ(12件のレビュー)¥25~税込¥28~1個当日出荷形状ナイロンスリーブ色乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
プッシュワンEシリーズ 90°エルボ
ニッタ(6件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状90°エルボ材質(本体)難燃性PBT樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)
ニッタ¥839~税込¥923~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
クイックシール継手 コネクタ Φ8X6 呼びR1/8
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9294材質黄銅(C3771)接続口径R1/8呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
クイックシール継手 サービスティー
ニッタ¥719~税込¥791~1個当日出荷から3日以内出荷形状サービスティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類R使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 ティー
ニッタ(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状ティー材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R