カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(2)
  • ParkerTAIYO(49)
  • SMC(23)
  • タンガロイ(17)
  • イスカル(14)
  • 岩崎電気(13)
  • 三木プーリ(12)
  • ナブテスコサービス(11)
  • 変換名人(6)
  • イチグチ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • 三晃電気工業(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • トーダイ(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 昭和技研工業(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf-80」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
5,898税込6,488
1袋(10個)
9日以内出荷から16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプPISCO(ピスコ)
5,298税込5,828
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)PISCO(ピスコ)
6,698税込7,368
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプPISCO(ピスコ)
5,998税込6,598
1袋(10個)
16日以内出荷
形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ