カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- SMC(28)
- アネスト岩田(8)
- ホンダ(7)
- タンガロイ(4)
- ダイヤトレンド(4)
- イスカル(3)
- THK(3)
- RS PRO(3)
- 小津産業(2)
- ミヤコ(2)
- 共和電業(2)
- 廣杉計器(2)
- ケナメタル(1)
- ニコテック(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- アサ電子工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「cf6m」の検索結果
特価

チューブフィッティング メスストレート
PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ メスストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(10個)当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥4,498税込¥4,9481袋(10個)9日以内出荷から16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ
PISCO(ピスコ)¥4,898税込¥5,3881袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ
PISCO(ピスコ)¥4,198税込¥4,6181袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥5,298税込¥5,8281袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応