カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • 渡辺製作所[住設機器](111)
  • SCHMERSAL(72)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(61)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • ヒルシュマン(30)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
  • ホンダ(15)
  • 呉竹(12)
  • SKC(環境測定)(11)
  • ナベル(8)
  • VISHAY(8)
  • オーム電機(7)
  • Nikon(ニコン)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • PGYTECH(6)
  • メロン屋工房(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ PISCO(ピスコ)

    閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ

    PISCO(ピスコ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
    取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉チャックシリーズ シャンクタイプ PISCO(ピスコ)

    閉チャックシリーズ シャンクタイプ

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
    取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)

    閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
    取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)

    閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角

    PISCO(ピスコ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
    取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
    取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)
    取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツメブランク PISCO(ピスコ)

    ツメブランク

    PISCO(ピスコ)
    2,190税込2,409
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
    動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ パネルマウントタイプ PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ パネルマウントタイプ

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ シャンクタイプ PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ シャンクタイプ

    PISCO(ピスコ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツメブランク スリ割り無し一本ブランク PISCO(ピスコ)

    ツメブランク スリ割り無し一本ブランク

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)
    動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 PISCO(ピスコ)

    開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行

    PISCO(ピスコ)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応