カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
「cps15m-8b」の検索結果

ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用流体空気チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ質量(g)36寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7寸法M(mm)M16X1