カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(2)
- ホンダ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cw-425」の検索結果

ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971本当日出荷から9日以内出荷色クリアホワイト最高使用圧力(MPa)1材質ポリオレフィン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ソフトポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷色クリアホワイト最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリオレフィン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水/柔軟性
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷から10日以内出荷使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷から34日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応