カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- IXYS(3)
- 渡辺電機工業(3)
- MICROCHIP(2)
- NACHI(不二越)(1)
- ゲート工業(1)
- 阪上製作所(1)
- BROADCOM(1)
- 岩崎製作所(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- 大阪魂(1)
- GROUND ZERO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dsp-25」の検索結果

Dサブコネクタ(ピン)
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷形状ピン耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3