カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
- omron(オムロン)(4)
- 富士電機(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- CKD(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- TOTO(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- Seeed Studio(1)
「e3-tp」の検索結果

チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティングケミカル エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R