カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AirTAC(1)
- CKD(1)
- KSフィルター(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ふくろ倶楽部(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ポリカーム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「eg121」の検索結果

違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷から9日以内出荷形状違径ユニオンティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥13,980税込¥15,3781袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状違径ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷形状違径ユニオンティータイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から15日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥8,398税込¥9,2381袋(10個)8日以内出荷から9日以内出荷豊富なラインナップであらゆる配管に対応するワンタッチ継手。条件により水使用も可能。(省スペースタイプは除く)