カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- KITO(キトー)(927)
- ニッサン(78)
- omron(オムロン)(17)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- リオン(6)
- コンサス(6)
- M-Audio(エムオーディオ)(4)
- 河村電器産業(3)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- TEAC(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Gefen(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- ゼブラ(2)
- 関西通信電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「eq-1.0」の検索結果

急速排気弁 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。タイプスタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用サイレンサエレメント)
PISCO(ピスコ)¥259税込¥2851個4日以内出荷から8日以内出荷シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。形状スタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応