曜日別特売

急速排気弁

急速排気弁 - PISCO(ピスコ)急速排気弁 - PISCO(ピスコ)急速排気弁 - PISCO(ピスコ)急速排気弁 - PISCO(ピスコ)急速排気弁 - PISCO(ピスコ)急速排気弁 - PISCO(ピスコ)急速排気弁 - PISCO(ピスコ)急速排気弁 - PISCO(ピスコ)
使用流体
空気
内容量
1個
全18種類を絞り込む
使用圧力(MPa)
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EQ01C06P01E 8261012782610127EQ01C06P01E559-5306イン側形状:Φ6、アウト側形状:R1/85~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥3,520
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
EQ03C10P04E 8261059982610599EQ03C10P04E560-3135イン側形状:Φ10、アウト側形状:R1/25~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥5,720
¥4,798
¥5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
EQH6M3E 8261284882612848EQH6M3E559-5252Φ65~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥2,310
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
EQ02C06P01C10 8261487882614878EQ02C06P01C10560-1617イン側形状:Φ6、アウト側形状:R1/8、排気側形状:Φ105~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥2,420
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
EQ02C08P01C10 8261489682614896EQ02C08P01C10559-5284イン側形状:Φ8、アウト側形状:R1/8、排気側形状:Φ105~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥2,420
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
EQ02C06P02C10 8261647982616479EQ02C06P02C10560-3157イン側形状:Φ6、アウト側形状:R1/4、排気側形状:Φ105~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥2,420
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
EQH3M5M6 8261768782617687EQH3M5M6559-9941Φ35~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥1,188
¥849
¥934(税込)
10日以内出荷
返品不可
EQ03C10P03C12 8261973582619735EQ03C10P03C12559-8441イン側形状:Φ10、アウト側形状:R3/8、排気側形状:Φ125~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥3,520
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
EQ02C08P02C10 8261987582619875EQ02C08P02C10559-8404イン側形状:Φ8、アウト側形状:R1/4、排気側形状:Φ105~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥2,420
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
EQ02C08P01E 8262018082620180EQ02C08P01E559-5228イン側形状:Φ8、アウト側形状:R1/85~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥3,960
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
EQ03C12P02E 8262175682621756EQ03C12P02E559-6863イン側形状:Φ12、アウト側形状:R1/45~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥5,720
¥4,798
¥5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
EQ03C10P03E 8262479182624791EQ03C10P03E560-1627イン側形状:Φ10、アウト側形状:R3/85~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥5,720
¥4,798
¥5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
EQE6 8262711982627119EQE6559-6820Φ65~600.7
¥1,958
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
EQ01C06P01C08 8263092682630926EQ01C06P01C08559-8402イン側形状:Φ6、アウト側形状:R1/8、排気側形状:Φ85~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
EQ03P03C10C12 8263235182632351EQ03P03C10C12559-6819イン側形状:R3/8、アウト側形状:Φ10、排気側形状:Φ125~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥2,970
¥2,498
¥2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
EQ02P02C08C10 8263733082637330EQ02P02C08C10559-5234イン側形状:R1/4、アウト側形状:Φ8、排気側形状:Φ105~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥2,200
¥1,898
¥2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
EQ02C08P02E 8263737582637375EQ02C08P02E560-0020イン側形状:Φ8、アウト側形状:R1/45~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥3,960
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
EQH4M5M6 8263744582637445EQH4M5M6560-0010Φ45~60(凍結なきこと)0.1~0.7
¥1,188
¥849
¥934(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする