カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • SMC(159)
  • ホンダ(16)
  • ツカサ電工(12)
  • オーハウス(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • グルマンディーズ(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • オーエッチ工業(4)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 未来工業(4)
  • イノアック(3)
  • コクゴ(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • 東洋バルヴ(3)
  • 三商(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • 中央精機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fu-10」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
    仕様防爆カバー付き、禁油仕様使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)使用流体空気/窒素耐圧力(MPa)1.5(20℃時)設定圧力単位MPa耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
  • エアフィルタ 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    エアフィルタ 中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。クリーンエアのエアブローに最適。トラスコ品番558-0979材質ケース本体:PBT、フィルタケース:PA、開放リング:PBT、ホルダ:POM、中空糸膜:PP、シールゴム:FKM、ガイドリング・ロック爪・取付ネジ:SUS形状中空糸膜フィルタ全長(mm)82使用温度範囲(℃)5~50全幅(mm)25定格圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5適合チューブ外径D(Φmm)Φ6耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215処理空気流量(m3/min)(ANR)100
  • 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)

    中空糸膜フィルタ

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。トラスコ品番558-7299形状中空糸膜フィルタ適合チューブ外径(Φmm)Φ6使用温度範囲(℃)5~50使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)
  • 真空パッドベローズタイプ  パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    4,298税込4,728
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
    ・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)。・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    12日以内出荷
    シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
    仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)

    フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドゴム単体

    PISCO(ピスコ)
    869税込956
    1個
    12日以内出荷
    シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
    仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応