中空糸膜フィルタ
濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。
小型・軽量・大流量です。
禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
- 用途
- 半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。
- トラスコ品番
- 558-7299
- 形状
- 中空糸膜フィルタ
- 適合チューブ外径(Φmm)
- Φ6
- 使用温度範囲(℃)
- 5~50
- 使用圧力(MPa)
- 1.0(20℃時)
- ろ過精度(μm)
- 0.01
- 使用流体
- 空気、窒素
- ろ過面積(cm2)
- 7.5
- 耐圧力(MPa)
- 1.5(20℃時)
- 捕集効率(%)
- 99.99
- 最大処理流量(L/min[ANR])
- 100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 膜面積(cm2)
- 215
- 圧力(MPa)
- 耐差:0.25(20℃時)
- 内容量
- 1個
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ






















