カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- SMC(7)
- ダイニチ工業(3)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- SWAGE-LINE(2)
- 壬生電機製作所(2)
- カナテクス(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fw-25s」の検索結果

Dサブコネクタ(ピン)
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷形状ピン耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
Dサブコネクタ(ソケット)
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から12日以内出荷形状ソケット耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3