カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 前澤化成工業(7)
- 日本オイルポンプ(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- PROST's(4)
- omron(オムロン)(2)
- アイリスチトセ(2)
- エス・ピー・エアー(1)
- CKD(1)
- 日東工器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- 廣瀬バルブ(1)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- DESCO(1)
- CDC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hbv」の検索結果

チェンジバルブ
PISCO(ピスコ)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チェンジバルブ
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷空気の流路を90°切り換えます。コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。トラスコ品番442-6479材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:ガラス入りPBT、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)D112使用圧力(MPa)-0.1~0.7D212×12使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)12適合チューブ外径D2(Φmm)12×12使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チェンジバルブ
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。コックを90°回すと、流路が切換わります。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応