PISCO(ピスコ)
チェンジバルブ
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
コックを90°回すと、流路が切換わります。
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613496
HBV3/83/8
559-6825
D1:3/8、D2:3/8
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82621151
HBV1/21/2
559-5227
D1:1/2、D2:1/2
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材