カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- 未来工業(3)
- JAPPY(3)
- ミヤコ(3)
- カクダイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 日動電工(1)
- 外山電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jm2-1822s」の検索結果

ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応