カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- Kawasaki(30)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NTB(3)
- TOEX(LIXIL)(13)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイリスチトセ(4)
- アズワン(5)
- イトーキ(18)
- オーエッチ工業(3)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ハウスビーエム(3)
- プラス[家具](5)
- ホンダ(36)
- メディアカバーマーケット(36)
- 金子コード(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「kcf」の検索結果
特価
関連キーワード

ブラス製締付継手 メスストレート
PISCO(ピスコ)¥2,590~税込¥2,849~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状メスストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)9日以内出荷から16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー無しタイプ
PISCO(ピスコ)¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ
PISCO(ピスコ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら