カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(39)
- CKD(18)
- クボタ計装(18)
- ADVANTEC(12)
- 千代田通商(5)
- ホンダ(5)
- 矢崎化工(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- ネグロス電工(3)
- 協和[機構部品](3)
- ANEX(2)
- EPSON(2)
- TRUSCO(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- クリナップ(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kl-60」の検索結果

チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
PISCO(ピスコ)¥459税込¥5051個当日出荷から10日以内出荷シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー
PISCO(ピスコ)¥5,298~税込¥5,828~特価1袋(10個)当日出荷から21日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
スピードコントローラ定流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥459~税込¥505~1個4日以内出荷から14日以内出荷形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応