カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- CKD(15)
- FPC(1)
- Kawasaki(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(10)
- SIGMA(シグマ)(1)
- SMC(51)
- SPI(1)
- Vesrah(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- カラークリエーション(4)
- クボタ計装(8)
- クリーンテック(1)
- コガネイ(11)
- スイコー(1)
- 千代田通商(4)
- 日本レヂボン(10)
「kl10-02」の検索結果

チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
PISCO(ピスコ)¥699税込¥7691個当日出荷から10日以内出荷シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー
PISCO(ピスコ)¥8,798税込¥9,6781袋(10個)当日出荷から21日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100