カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ALBA(アルバ)(1)
- CKD(6)
- FPC(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NTB(1)
- PITWORK(日産)(1)
- RS PRO(7)
- SMC(17)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(1)
- カラークリエーション(4)
- クボタ計装(8)
- ニチバン(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- ホンダ(17)
- 千代田通商(5)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kl8-02」の検索結果

チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付
PISCO(ピスコ)¥559税込¥6151個当日出荷から10日以内出荷シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBR接続ねじ種類R
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー
PISCO(ピスコ)¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷から21日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
スピードコントローラ定流量 エルボ
PISCO(ピスコ)¥529~税込¥582~1個4日以内出荷から13日以内出荷形状エルボタイプ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応