カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(6)
  • Bullcon(190)
  • ホンダ(140)
  • 三菱ふそう(104)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • SK11(16)
  • I-VALUE(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 古河薬品工業(13)
  • トヨタ(13)
  • brembo(13)
  • SPARKFUN(13)
  • Porvair(13)
  • LEPLUS NEXT(13)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • ジョイフル(9)
  • CKD(8)
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • コーニング(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニマル継手 延長継手 PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 延長継手

    PISCO(ピスコ)
    62税込68
    1個ほか
    当日出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ストレートタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ミニマルストレート

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとチューブの接続使用流体空気
  • ミニマル継手 プラグ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 プラグ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途止め栓形状プラグタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 締付ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
    用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気
  • ミニマル継手 ニップル PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ニップル

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ニップルタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 チューブクランプスリーブ PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 チューブクランプスリーブ

    PISCO(ピスコ)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    形状チューブクランプスリーブタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニマル継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    仕様スタンダード形状隔壁ユニオン質量(g)9.7タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルブランチティー質量(g)7.2タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルティー PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルティー

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
    用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルティータイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • ミニマル継手 ユニバーサルクロス PISCO(ピスコ)

    ミニマル継手 ユニバーサルクロス

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    省スペース配管に最適なバーブ継手。小型機器や、省スペースの細かい配管に最適。 真空機器の配管にも最適。真空用チューブ(UD)を推奨。 チューブの着脱が容易で、手締めのみでチューブの締付けが可能な締付けタイプ。
    形状ユニバーサルクロス質量(g)8.6タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.5最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(ガスケット)POMSUS304、NBR(LC、LCN、LN、LR、LLC)材質(金属フード)/処理快削鋼(無電解ニッケルメッキ)、もしくは快削ステンレス鋼使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
llc 原液特集