カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- EPSON(15)
- MSソリューションズ(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- SMC(16)
- TPP(16)
- TRUSCO(8)
- VISHAY(10)
- イマオコーポレーション(5)
- エバラポンプ(荏原製作所)(4)
- コクヨ(4)
- サンドビック(4)
- ナカバヤシ(18)
- パーティクルプラス(5)
- ホンダ(9)
- ミドリ安全(6)
- ミヤナガ(6)
- 三菱マテリアル(36)
- 住友電工ハードメタル(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「lpm」の検索結果
特価
関連キーワード

ミニマル継手 プラグ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途止め栓形状プラグタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら