カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- CAMDENBOSS(3)
- KEMET(6)
- RS PRO(10)
- SMC(8)
- TDT(田野井)(6)
- WPH(4)
- WURTH ELEKTRONIK(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- イシハシ精工(5)
- エスコ(14)
- トヨタ(4)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(3)
- 八幡ねじ(4)
- 大阪魂(4)
- 日本スプリュー(3)
- 由良産商(3)
- ブランドをもっと見る
「m3x14」の検索結果

メインブロック ブッシュA
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュAタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR
メインブロック エルボB
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状エルボBタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR