カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(12)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- cpm(5)
- ERECTA(エレクター)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- omron(オムロン)(7)
- SMC(615)
- VISHAY(83)
- オルファ(1)
- コクヨ(1)
- セフティー3(2)
- ナカバヤシ(1)
- ホンダ(47)
- 光(1)
- 因幡電工(1)
- 栃木屋(1)
- 椿本チエイン(1)
- 油研工業(1)
- ブランドをもっと見る
「mbb-1」の検索結果

メインブロック ブッシュB
PISCO(ピスコ)¥189~税込¥208~1個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途組立用ネジ変換パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュBタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM