カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- MICROCHIP(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- VISHAY(4)
- Ampco(2)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- いけうち(1)
- 永田製作所(1)
- ワールドクラフト(1)
- MikroElektronika(1)
- 積水マテリアル(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- アインツ(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
- POP1(1)
「mcp12」の検索結果

メインブロック キャップ
PISCO(ピスコ)¥189税込¥2081個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M