カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- NWB(日本ワイパブレード)(3)
- イスカル(2)
- TRUSCO(2)
- brembo(2)
- 日本紐釦貿易(2)
- アイセル(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- サンドビック(1)
- 象印チェンブロック(1)
- タカチ電機工業(1)
- タンガロイ(1)
- 日研工作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ヒサゴ(1)
- 神保電器(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- 日機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mf38」の検索結果

SUS316締付継手 メス隔壁ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メス隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)