カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhb1408」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチ PISCO(ピスコ)メインブロック エア取出ポート ユニバーサルブランチPISCO(ピスコ)
739税込813
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M14×1使用流体空気最高使用圧力(MPa)1(カップリングモジュールQMC20使用時は0.9)トラスコ品番474-4667材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)47適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)ねじの種類M材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ