カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(20)
- Xiaomi(3)
「mzb06」の検索結果

メインブロック ブラケット
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブラケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ブラケット
PISCO(ピスコ)¥369税込¥4061個6日以内出荷から9日以内出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能適合機種MPG、MCP形状ブラケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100