カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nscf0860-01」の検索結果

SUS316締付継手 メスストレート
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート接続ねじ種類Rc材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ