カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- Gクラフト(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ホンダ(2)
- IPF(1)
- POSH Faith(1)
- コミネ(1)
- クマガイ電工(1)
- PUMA SAFETY(プーマセーフティ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「opmid」の検索結果
特価

レデューサー
PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100