カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(155)
- LAMP(スガツネ工業)(70)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(169)
- NAKANO(149)
- omron(オムロン)(110)
- Panasonic(パナソニック)(536)
- StarTech.com(109)
- TRUSCO(99)
- ニッセイ(177)
- メディアカバーマーケット(77)
- 三菱マテリアル(112)
- 三菱電機(119)
- 大阪魂(103)
- 岩田製作所(91)
- 日東工業(95)
- 明工社(151)
- 東洋技研(93)
- 河村電器産業(135)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(112)
「p30」の検索結果

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
PISCO(ピスコ)¥669税込¥7361個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥379税込¥4171個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様材質(パッド)クロロプレンゴム(スポンジ)
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥579~税込¥637~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。段数ベローズ5段材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥539税込¥5931個4日以内出荷から10日以内出荷用途半導体種別パッド単体色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。袋物ワークに最適な真空パッドです。トラスコ品番574-4877パッド径(Φmm)30材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥779税込¥8571個6日以内出荷から10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッド単体色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッド単体色グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
PISCO(ピスコ)¥539税込¥5931個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッド単体色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ
PISCO(ピスコ)¥199~税込¥219~1個当日出荷から10日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係色外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
ソフトパッド パッド単体
PISCO(ピスコ)¥539税込¥5931個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥759~税込¥835~1個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッドネジ付セット色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ
フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッド単体
PISCO(ピスコ)¥559~税込¥615~1個10日以内出荷シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーン
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥519~税込¥571~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥3,898~税込¥4,288~1個10日以内出荷用途薬品の雰囲気・高温のワークRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状多段ベローズタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥789~税込¥868~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン
真空パッド 静電気拡散性R69タイプ
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷・表面抵抗値106~109Ω。・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値。・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体タイプソフトタイプ、導電性NBR低抵抗タイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥579~税込¥637~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク種別パッドネジ付セット色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)耐油NBRパッド形状滑り止めタイプ