カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AMPHENOL(1)
- Anywire(エニイワイヤ)(1)
- CKD(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Optibelt(1)
- エム・デー・エス(1)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- オンダ製作所(8)
- カンツール(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pb16-04」の検索結果

ステンレスSUS316継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応